WERMA - Sirène 110db réglable - Série 141 - 32 sons - 9-60VDC - Rouge - Montage mural - 14100055

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de tonalités - 32

  • couleur du boîtier/corps - rouge

  • volume - 110 dB

  • tension nominale - 60 V

  • type de courant - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787004333

Réf. Sonepar

04541700433

Réf. Fournisseur

14100055

Marque

WERMA

nombre de tonalités:

32

couleur du boîtier/corps:

rouge

volume:

110 dB

tension nominale:

60 V

type de courant:

DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

consommation d'électricité:

0.12 A

Sirène 110db réglable - Série 141 - 32 sons - 9-60VDC - Rouge - Montage mural / 32 sons - puissance sonore réglable

Les Atouts de la gamme:

Puissance sonore réglable en fonction des applications jusqu'à 110 dB32 sons pour les applications les plus variées2 sons peuvent être commandés à distance sur les modèles en courant continuExcellent indice de protection : IP 66