WERMA - Sirène 110dB réglable - Série 190 - 32 sons - 230VAC - Montage mural - 19000068

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de tonalités - 32

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • volume - 110 dB

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787022351

Réf. Sonepar

04541702235

Réf. Fournisseur

19000068

Marque

WERMA

nombre de tonalités:

32

couleur du boîtier/corps:

gris

volume:

110 dB

tension nominale:

230 V

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'électricité:

0.03 A

avec contact:

Oui

Sirène 110dB réglable - Série 190 - 32 sons - 230VAC - Montage mural / 32 sons - puissance sonore réglable - équerre de fixation