WERMA - Sonnerie d'alarme en continu 230VAC GY - 91405368

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre de calotte - 167 mm
couleur du boîtier/corps - gris
type de tonalité - allumage rapide
volume - 100 dB
tension nominale - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787009499
Réf. Sonepar
04541700949
Réf. Fournisseur
91405368
Marque
WERMA
diamètre de calotte:
167 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tonalité:
allumage rapide
volume:
100 dB
tension nominale:
230 V
matériau du boîtier/corps:
métal
type de courant:
AC
consommation d'électricité:
0.055 A
mode de pose:
saillie
indice de protection (IP):
IP66
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions
Un produit WERMA
Découvrez toute la gamme WERMA


