Wieland - adapt.câble plat GST18i3 femellei b1h f7v noir - 92.031.5453.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - adapt.câble plat GST18i3 femellei b1h f7v noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - prise de tension

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088287039

Réf. Sonepar

00355828703

Réf. Fournisseur

92.031.5453.1

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

prise de tension

prise de phase:

L1-L3

type de commutation intégrée:

sans

marquage de pôle:

L, N, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur du boîtier/corps:

noir

transparent:

Non

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

charge d'incendie:

0.594 kWh

sans halogène:

Oui

matériel de contact:

CuSn

longueur:

89.5 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

largeur:

61 mm

Dérivateur monophasé GST18i3 femelle à sélecteur de phase pour gesis NRG (2,5²-4²)

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland