Wieland - adaptateur GST18i5 femelle Diming Bleu pastel pour cP 5p - 92.051.5553.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - adaptateur GST18i5 femelle Diming Bleu pastel pour cP 5p

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - prise de tension

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088287077

Réf. Sonepar

00355828707

Réf. Fournisseur

92.051.5553.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

prise de tension

prise de phase:

L1-L3

type de commutation intégrée:

sans

marquage de pôle:

L, N, PE, D1, D2

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

bleu

couleur du boîtier/corps:

noir

transparent:

Non

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

charge d'incendie:

0.59 kWh

sans halogène:

Oui

matériel de contact:

autre

longueur:

89.5 mm

hauteur:

37.2 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

largeur:

61 mm

Dérivateur dimming GST18i5 bleu femelle pour gesis NRG 5p (2,5²-4²)

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland