Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - adaptateur GST18i5 femelle Power Noir pour cP 5p - 92.051.5453.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - adaptateur GST18i5 femelle Power Noir pour cP 5p

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - prise de tension

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088287060

Réf. Sonepar

00355828706

Réf. Fournisseur

92.051.5453.1

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

prise de tension

prise de phase:

L1-L3

type de commutation intégrée:

sans

marquage de pôle:

3, N, PE, 2, 1

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur du boîtier/corps:

noir

transparent:

Non

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

charge d'incendie:

0.589 kWh

sans halogène:

Oui

matériel de contact:

CuSn

longueur:

89.5 mm

hauteur:

37.2 mm

largeur:

61 mm

Dérivateur triphasé GST18i5 noir femelle pour gesis NRG (2,5²-4²)

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland