Wieland - adaptateur multipôles revos pow sas wr 6 6,0 40 ag - 70.015.0653.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - adaptateur multipôles revos pow sas wr 6 6,0 40 ag

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 6

  • courant assigné In - 35 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573217836

Réf. Sonepar

00355321783

Réf. Fournisseur

70.015.0653.0

Marque

Wieland

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

6

courant assigné In:

35 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

température ambiante:

-40...120 °C

température de fonctionnement:

-40...120 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...6 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

2.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

2.5...6 mm²

section de raccordement cable souple:

2.5...6 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

34 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

86 mm

Insert male avec bornier à vis 35a 6poles+t à droite