Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Wieland - Adaptateur pour Podis 5G16&5G25 1S M32 - 75.456.0053.3

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - Adaptateur pour Podis 5G16&5G25 1S M32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 84 mm

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088702846

Réf. Sonepar

00355870284

Réf. Fournisseur

75.456.0053.3

Marque

Wieland

mode de pose:

autre

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

80 mm

largeur:

84 mm

profondeur:

248 mm

Adaptateur pour Podis 5G16&5G25 1S M32

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland