Wieland - alimentation à découpage av interrwipos p1 24-1.25 - 81.000.6110.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - alimentation à découpage av interrwipos p1 24-1.25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 1.25 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 90...90 V

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088037443

Réf. Sonepar

00355803744

Réf. Fournisseur

81.000.6110.0

Marque

Wieland

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

1.25 A

tension d'alimentation assignée DC:

90...90 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

tension de sortie ajustable:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

42 VA

puissance dissipée:

30 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Non

largeur:

40.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

115 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation wipos monophasé P1 24V-1,25A

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland