Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - alimentation bus 2x1,5² pour CP 7p - 93.420.5453.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - alimentation bus 2x1,5² pour CP 7p

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - système d'alimentation

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088357183

Réf. Sonepar

00355001382

Réf. Fournisseur

93.420.5453.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

système d'alimentation

type de commutation intégrée:

sans

diamètre du câble:

5.9...7.5 mm

type de raccordement conducteur rond:

raccordement à vis

section transversale du raccordement (fil fin):

0.5...0.5 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

1.5...1.5 mm²

marquage de pôle:

1+, 2-

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

vert

couleur du boîtier/corps:

noir

transparent:

Non

type de verrouillage:

sans

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

charge d'incendie:

0.095 kWh

sans halogène:

Oui

matériel de contact:

CuSn

Alimentation bus 2x1,5² pour cp 7p

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland