Wieland - Alimentation wipos monophasé PSW 24V-20A - 81.000.7530.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 20 A
tension d'alimentation assignée DC - 250...725 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 187...550 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088490439
Réf. Sonepar
00355849043
Réf. Fournisseur
81.000.7530.0
Marque
Wieland
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
20 A
tension d'alimentation assignée DC:
250...725 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
187...550 V
tension de sortie ajustable:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
480 W
montage possible sur barres profilées:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
73 mm
hauteur:
140 mm
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


