Wieland - amplificateur d'isolement analogique cores c2 m-a - 82.003.0200.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - amplificateur d'isolement analogique cores c2 m-a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • tension d'alimentation assignée DC - 10...40 V

  • consommation d'énergie - 2.5 W

  • mode de pose - barre profilée fixation à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interface

EAN

4049088152894

Réf. Sonepar

00355815289

Réf. Fournisseur

82.003.0200.0

Marque

Wieland

indice de protection (IP):

IP20

tension d'alimentation assignée DC:

10...40 V

consommation d'énergie:

2.5 W

mode de pose:

barre profilée fixation à vis

Amplificateur d'isolement analogique cores c2 m-a