Wieland - amplificateur d'isolement analogique cores c2 mb-a - 82.003.0201.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - amplificateur d'isolement analogique cores c2 mb-a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • tension d'alimentation assignée DC - 10...40 V

  • consommation d'énergie - 2 W

  • mode de pose - barre profilée fixation à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088254284

Réf. Sonepar

00355825428

Réf. Fournisseur

82.003.0201.0

Marque

Wieland

indice de protection (IP):

IP20

tension d'alimentation assignée DC:

10...40 V

consommation d'énergie:

2 W

mode de pose:

barre profilée fixation à vis

Amplificateur d'isolement analogique cores c2 mb-a

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland