Wieland - Antenne - F0.000.0037.6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
gain d'une antenne - 5 dBi
raccordement - SMA
mode de pose - montage mural
extérieur - Oui
type de connexion - prise (mâle)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088328145
Réf. Sonepar
00355832814
Réf. Fournisseur
F0.000.0037.6
Marque
Wieland
gain d'une antenne:
5 dBi
raccordement:
SMA
mode de pose:
montage mural
extérieur:
Oui
type de connexion:
prise (mâle)
avec câble de raccordement:
Oui
longueur de câble de raccordement:
5 m
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


