Non retournable

Wieland - Antenne 15863V2 DACH ANT. - F0.000.0035.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - Antenne 15863V2 DACH ANT.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • gain d'une antenne - 4 dBi

  • raccordement - SMA

  • mode de pose - montage mural

  • intérieur - Non

  • extérieur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088284007

Réf. Sonepar

00355828400

Réf. Fournisseur

F0.000.0035.1

Marque

Wieland

gain d'une antenne:

4 dBi

raccordement:

SMA

mode de pose:

montage mural

intérieur:

Non

extérieur:

Oui

type de connexion:

prise (mâle)

avec câble de raccordement:

Oui

longueur de câble de raccordement:

5 m

pays de fabrication:

CHINE

Antenne 15863V2 DACH ANT.

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland