Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - bande de 10 marq. 1 9704 a / 1 b - 04.841.1150.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 0 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573065109

Réf. Sonepar

00355306510

Réf. Fournisseur

04.841.1150.0

Marque

Wieland

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

0 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Bande de 10 marquages pour fils "1" type 9704 A / 1 B

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland