Wieland - bande de repérage9705 a / 5 / 10 - 04.242.5053.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - sans
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573061507
Réf. Sonepar
00355306150
Réf. Fournisseur
04.242.5053.0
Marque
Wieland
imprimé:
sans
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


