Wieland - barre de neutre 9813 m 10x 3 1000mm - 98.290.0000.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - 10x3 mm
courant assigné In - 140 A
matériau - cuivre
finition de la surface - non traité
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573261723
Réf. Sonepar
00355326172
Réf. Fournisseur
98.290.0000.0
Marque
Wieland
modèle:
10x3 mm
courant assigné In:
140 A
matériau:
cuivre
finition de la surface:
non traité
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Barre de neutre 9813 M 10x 3 1000mm
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


