Wieland - barrette de liaison - 07.210.3227.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - barrette de liaison

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Non

  • dimension de trame - 6 mm

  • mode de pose - filetable

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573104402

Réf. Sonepar

00355310440

Réf. Fournisseur

07.210.3227.0

Marque

Wieland

modèle:

connecteur transversal

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Non

dimension de trame:

6 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Barrette de liaison

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland