Wieland - barrette de raccordement 6 pôles kl 16 pa 2,5mm² avec protection de fil - 29.401.0653.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...2.5 mm²
courant assigné In - 20 A
tension assignée (Ue) - 500 V
nombre de pôles - 6
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 1...2.5 mm²
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573206724
Réf. Sonepar
00355320672
Réf. Fournisseur
29.401.0653.0
Marque
Wieland
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...2.5 mm²
courant assigné In:
20 A
tension assignée (Ue):
500 V
nombre de pôles:
6
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1...2.5 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
montage direct
couleur:
autre
écart central entre les trous:
27 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
1...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
1...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
2
matériau du corps isolant:
autre
largeur:
22.7 mm
hauteur:
18 mm
profondeur:
44.2 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non


