Wieland - barrette de raccordement 8 pôles kl 16 pa 2,5mm² avec protection de fil - 29.401.0853.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - barrette de raccordement 8 pôles kl 16 pa 2,5mm² avec protection de fil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...2.5 mm²

  • courant assigné In - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • nombre de pôles - 8

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 1...2.5 mm²

Conditionnement

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573206731

Réf. Sonepar

00355320673

Réf. Fournisseur

29.401.0853.0

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...2.5 mm²

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

500 V

nombre de pôles:

8

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

montage direct

couleur:

autre

écart central entre les trous:

37.8 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

1...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

1...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

autre

largeur:

22.7 mm

hauteur:

18 mm

profondeur:

55 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Barrette de raccordement 8 pôles kl 16 pa 2,5mm² avec protection de fil