Wieland - barrettes europe 16e / 1ds gw - 21.341.5157.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...6 mm²
courant assigné In - 41 A
tension assignée (Ue) - 500 V
nombre de pôles - 1
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 2.5...6 mm²
Conditionnement
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573895713
Réf. Sonepar
00355389571
Réf. Fournisseur
21.341.5157.0
Marque
Wieland
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...6 mm²
courant assigné In:
41 A
tension assignée (Ue):
500 V
nombre de pôles:
1
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
2.5...6 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
montage direct
couleur:
gris
écart central entre les trous:
13.5 mm
section de raccordement cable rigide:
2.5...10 mm²
section de raccordement cable souple:
2.5...10 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
2
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
9.5 mm
profondeur:
25 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non


