Wieland - barrettes europe 16e / 4 ds - 21.341.5453.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - barrettes europe 16e / 4 ds

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...6 mm²

  • courant assigné In - 41 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • nombre de pôles - 4

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 2.5...6 mm²

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573165601

Réf. Sonepar

00355316560

Réf. Fournisseur

21.341.5453.0

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...6 mm²

courant assigné In:

41 A

tension assignée (Ue):

500 V

nombre de pôles:

4

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

2.5...6 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

montage direct

couleur:

gris

écart central entre les trous:

13.5 mm

section de raccordement cable rigide:

2.5...10 mm²

section de raccordement cable souple:

2.5...10 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

2

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

50 mm

profondeur:

25 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Barrette europa 16e 4poles 10mm² av protect. fil

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland