Wieland - barrettes europe 6e / 1 - 21.310.0153.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...2.5 mm²
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 400 V
nombre de pôles - 1
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 1...2.5 mm²
Conditionnement
1500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573164093
Réf. Sonepar
00355316409
Réf. Fournisseur
21.310.0153.0
Marque
Wieland
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1...2.5 mm²
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
400 V
nombre de pôles:
1
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1...2.5 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
montage direct
couleur:
gris
écart central entre les trous:
10 mm
section de raccordement cable rigide:
1...4 mm²
section de raccordement cable souple:
1...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
2
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
7 mm
profondeur:
20 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non


