Wieland - barrettes isolées ivb wk 2,5-3d- 5 - Z7.270.0527.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - barrettes isolées ivb wk 2,5-3d- 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • nombre de bornes reliées - 5

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 6 mm

  • mode de pose - filetable

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573353862

Réf. Sonepar

00355335386

Réf. Fournisseur

Z7.270.0527.0

Marque

Wieland

modèle:

connecteur transversal

nombre de bornes reliées:

5

isolé:

Oui

dimension de trame:

6 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

jaune

Barrettes isolées ivb wk 2,5-3d- 5

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland