Wieland - barrettes isolées ivb wk 2,5-3d- 8 - Z7.270.0827.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur transversal
nombre de bornes reliées - 8
isolé - Oui
dimension de trame - 6 mm
mode de pose - filetable
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573155213
Réf. Sonepar
00355315521
Réf. Fournisseur
Z7.270.0827.0
Marque
Wieland
modèle:
connecteur transversal
nombre de bornes reliées:
8
isolé:
Oui
dimension de trame:
6 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
jaune
Barrettes isolées ivb wk 2,5-3d- 8


