Wieland - barrettes isolées ivb wk 4/d..- 3 - Z7.281.7327.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - barrettes isolées ivb wk 4/d..- 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • nombre de bornes reliées - 3

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 5.95 mm

  • mode de pose - filetable

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573156593

Réf. Sonepar

00355315659

Réf. Fournisseur

Z7.281.7327.0

Marque

Wieland

modèle:

connecteur transversal

nombre de bornes reliées:

3

isolé:

Oui

dimension de trame:

5.95 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

jaune

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Barrettes isolées ivb wk 4/d..- 3

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland