Wieland - barrettes isolées ivbwkn35 - 7 - Z7.285.2727.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur transversal
nombre de bornes reliées - 7
isolé - Oui
dimension de trame - 15.95 mm
mode de pose - filetable
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573158283
Réf. Sonepar
00355315828
Réf. Fournisseur
Z7.285.2727.0
Marque
Wieland
modèle:
connecteur transversal
nombre de bornes reliées:
7
isolé:
Oui
dimension de trame:
15.95 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
jaune

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


