Wieland - barrière immatérielle de sécurité Typ 4, Récepteur professionnel, résolution 40 - R1.574.1500.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
résolution de la barrière photoélectrique - 40 mm
hauteur du capteur - 35.4 mm
hauteur du champ de protection - 1500 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
longueur du capteur - 1566 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088398261
Réf. Sonepar
00355839826
Réf. Fournisseur
R1.574.1500.0
Marque
Wieland
résolution de la barrière photoélectrique:
40 mm
hauteur du capteur:
35.4 mm
hauteur du champ de protection:
1500 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
longueur du capteur:
1566 mm
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP65
fondu possible:
Oui
largeur du capteur:
29 mm
possibilité de mise en cascade:
Non
zone de la livraison du système à sens unique:
récepteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
380 mA
avec fonction muting:
Oui
résolution réduite:
Oui
portée du champ de protection:
20 m
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
avec codage des faisceaux:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec blocage du redémarrage:
Oui


