Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - barrière immatérielle multifaisceaux de sécurité, Miroir, 2 faisceaux, Distance - R1.606.2008.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - barrière immatérielle multifaisceaux de sécurité, Miroir, 2 faisceaux, Distance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur du capteur - 64.7 mm

  • hauteur du champ de protection - 500 mm

  • finition du raccordement électrique - autre

  • longueur du capteur - 594 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088203985

Réf. Sonepar

00355820398

Réf. Fournisseur

R1.606.2008.0

Marque

Wieland

hauteur du capteur:

64.7 mm

hauteur du champ de protection:

500 mm

finition du raccordement électrique:

autre

longueur du capteur:

594 mm

indice de protection (IP):

IP67

largeur du capteur:

52 mm

portée du champ de protection:

8 m

avec codage des faisceaux:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

Barrières immatérielles multifaisceaux de sécurité, miroir, 2 faisceaux, distance 8 m

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland