Wieland - barrière immatérielle multifaisceaux de sécurité, Miroir, 3 faisceaux, Distance - R1.606.3008.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur du capteur - 64.7 mm
hauteur du champ de protection - 400 mm
finition du raccordement électrique - autre
longueur du capteur - 894 mm
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088204005
Réf. Sonepar
00355820400
Réf. Fournisseur
R1.606.3008.0
Marque
Wieland
hauteur du capteur:
64.7 mm
hauteur du champ de protection:
400 mm
finition du raccordement électrique:
autre
longueur du capteur:
894 mm
indice de protection (IP):
IP67
largeur du capteur:
52 mm
portée du champ de protection:
8 m
avec codage des faisceaux:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


