Wieland - bldc cont. males ex sts 16 2,5 09ia-insert mâle - 72.310.1653.9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 16
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 690 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573227286
Réf. Sonepar
00355322728
Réf. Fournisseur
72.310.1653.9
Marque
Wieland
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
16
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
690 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
insert de contact sans contact:
Non
température ambiante:
-20...60 °C
température de fonctionnement:
-20...-20 °C
degré de pollution:
3
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
étain
avec conducteur de protection:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


