Wieland - bldc cont. males pow sts 4/6 da d ag-insert mâle - 72.215.1053.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bldc cont. males pow sts 4/6 da d ag-insert mâle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 35 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573226807

Réf. Sonepar

00355322680

Réf. Fournisseur

72.215.1053.0

Marque

Wieland

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

35 A

tension assignée (Ue):

690 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

température ambiante:

-40...120 °C

température de fonctionnement:

-40...120 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1...6 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...6 mm²

section de raccordement cable souple:

1...6 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau du contact:

cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

avec conducteur de protection:

Oui

largeur:

34 mm

hauteur:

34.3 mm

profondeur:

83.6 mm

Bldc cont. males pow sts 4/6 da d ag-insert mâle