Wieland - bloc cont.males bas stc 48 69-insert mâle - 72.710.4858.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 44
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 690 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573228818
Réf. Sonepar
00355322881
Réf. Fournisseur
72.710.4858.0
Marque
Wieland
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
44
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
690 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
insert de contact sans contact:
Oui
température ambiante:
-40...120 °C
température de fonctionnement:
-40...120 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
matériau du revêtement de contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
largeur:
34 mm
hauteur:
32 mm
profondeur:
110 mm

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


