Wieland - bloc cont.males mot stc 2 10 69-insert mâle - 75.012.5053.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
largeur - 26 mm
hauteur - 38 mm
profondeur - 41 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573587137
Réf. Sonepar
00355358713
Réf. Fournisseur
75.012.5053.0
Marque
Wieland
finition des contacts:
goupille
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
26 mm
hauteur:
38 mm
profondeur:
41 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


