Wieland - bloc contact femellebas bus od 6 2,5 50 insert femelle - 70.302.0640.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bloc contact femellebas bus od 6 2,5 50 insert femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 6

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573219717

Réf. Sonepar

00355321971

Réf. Fournisseur

70.302.0640.0

Marque

Wieland

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

6

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

température ambiante:

120...120 °C

température de fonctionnement:

-40...-40 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...0.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

2.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...0.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

étain

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

largeur:

34 mm

hauteur:

32 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

profondeur:

50.5 mm

Insert femelle taille 6, 6poles+t à vis sans protect. de fil

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland