Wieland - bloc contacts fembas buc 16 69-insert femelle - 72.700.1658.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 14
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 690 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573228733
Réf. Sonepar
00355322873
Réf. Fournisseur
72.700.1658.0
Marque
Wieland
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
14
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
690 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
insert de contact sans contact:
Oui
température ambiante:
-40...120 °C
température de fonctionnement:
-40...120 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
matériau du revêtement de contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
largeur:
34 mm
hauteur:
32 mm
profondeur:
83 mm
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


