En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Wieland - bloc contacts fembas buck 18 50 pc-insert femelle - 70.800.1856.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bloc contacts fembas buck 18 50 pc-insert femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 18

  • courant assigné In - 16 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • température ambiante - -40...-40 °C

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573861916

Réf. Sonepar

00355386193

Réf. Fournisseur

70.800.1856.0

Marque

Wieland

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

18

courant assigné In:

16 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

température ambiante:

-40...-40 °C

température de fonctionnement:

-40...-40 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de raccordement cable rigide:

0.5...0.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

largeur:

36.2 mm

hauteur:

34 mm

profondeur:

64 mm

Insert femelle 500v taille 10/10h, 18poles + terre, à sertir

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland