Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - bloc contacts fembas buf sb 24 2,5 50-insert femelle - 70.500.2453.3

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bloc contacts fembas buf sb 24 2,5 50-insert femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 24

  • courant assigné In - 16 A

  • température ambiante - -40...120 °C

  • température de fonctionnement - -40...120 °C

  • tension nominale de tenue aux chocs - 6 kV

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573374874

Réf. Sonepar

00355337487

Réf. Fournisseur

70.500.2453.3

Marque

Wieland

nombre de pôles:

24

courant assigné In:

16 A

température ambiante:

-40...120 °C

température de fonctionnement:

-40...120 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Bloc contacts fembas buf sb 24 2,5 50-insert femelle

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland