Wieland - bloc contacts fembas bus obs16 2,5 69-insert femelle - 72.300.1653.8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 14
courant assigné In - 16 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
température ambiante - -40...120 °C
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088129230
Réf. Sonepar
00355812923
Réf. Fournisseur
72.300.1653.8
Marque
Wieland
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
14
courant assigné In:
16 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
température ambiante:
-40...120 °C
température de fonctionnement:
-40...120 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
étain
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
largeur:
34 mm
hauteur:
32 mm
profondeur:
83 mm
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


