Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - bloc contacts femex bus 16 2,5 09ia-insert femelle - 72.300.1653.9

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bloc contacts femex bus 16 2,5 09ia-insert femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 16

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 90 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573227088

Réf. Sonepar

00355322708

Réf. Fournisseur

72.300.1653.9

Marque

Wieland

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

16

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

90 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

insert de contact sans contact:

Non

température ambiante:

-20...60 °C

température de fonctionnement:

-20...60 °C

degré de pollution:

3

section de raccordement cable rigide:

0.5...0.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

étain

avec conducteur de protection:

Oui

Insert femelle atex 90v taille 16, 16poles + terre, à vis, contact sn

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland