Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - bloc de bornes wkb 2,5 / u/v0 - 57.603.0055.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bloc de bornes wkb 2,5 / u/v0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de pôles - 10

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573571907

Réf. Sonepar

00355357190

Réf. Fournisseur

57.603.0055.0

Marque

Wieland

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de pôles:

10

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

couleur:

gris

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

largeur:

65.2 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Bloc de borne wkb 2,5 / u/v0

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland