Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - bloc de dérivation Gesis NRG 5G10² - 92.050.9153.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bloc de dérivation Gesis NRG 5G10²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - prise de tension

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088359040

Réf. Sonepar

00355835904

Réf. Fournisseur

92.050.9153.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

400 V

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

prise de tension

diamètre du câble:

18...18 mm

type de raccordement conducteur rond:

raccordement à vis

section transversale du raccordement (fil fin):

6...6 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

2.5...2.5 mm²

marquage de pôle:

3, N, PE, 2, 1

codage mécanique:

Oui

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0.01 kWh

sans halogène:

Oui

longueur:

138.4 mm

hauteur:

51.5 mm

largeur:

50 mm

Bloc de dérivation 5G6² pour gesis NRG 5G10²

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland