Wieland - boite d'échantillons - 99.958.0000.7

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - boite d'échantillons

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • codage mécanique - Oui

  • type de verrouillage - intégré dans le connecteur

  • sans halogène - Oui

  • matériau du boîtier/corps - polyamide

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088110627

Réf. Sonepar

00355811062

Réf. Fournisseur

99.958.0000.7

Réf. Commerciale

Wieland

indice de protection (IP):

IP20

codage mécanique:

Oui

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

matériau du boîtier/corps:

polyamide

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Boite d'échantillons