Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - boite de distribution - 99.353.0028.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - boite de distribution

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • marquage de pôle - L, N, PE

  • codage mécanique - Oui

  • couleur de codage / insert de contact - autre

  • type de verrouillage - intégré dans le connecteur

Conditionnement

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088337598

Réf. Sonepar

00355833759

Réf. Fournisseur

99.353.0028.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

3

marquage de pôle:

L, N, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

autre

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

charge d'incendie:

0.404 kWh

longueur:

171 mm

hauteur:

30.5 mm

largeur:

120 mm

Boite de rép. GST18i3 1E/7S Rouge Tomate

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland