Wieland - boite de repart. wvb 1 - 99.032.0028.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP68
type de distributeur - distributeur de courant triphasé/alternatif
Conditionnement
24 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573573017
Réf. Sonepar
00355357301
Réf. Fournisseur
99.032.0028.0
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP68
type de distributeur:
distributeur de courant triphasé/alternatif
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
7
marquage de pôle:
3, N, PE, 2, 1
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
sans halogène:
Oui
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
0.408 kWh
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
170 mm
hauteur:
30 mm
largeur:
120 mm
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


