Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - boite de repart. wvb 5 ac 20a 250/400v - 99.188.0028.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - boite de repart. wvb 5 ac 20a 250/400v

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - bloc de distribution

Conditionnement

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573872783

Réf. Sonepar

00355387278

Réf. Fournisseur

99.188.0028.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

bloc de distribution

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

5

marquage de pôle:

L, N, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

blanc

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

blanc

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0.306 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

170 mm

hauteur:

30 mm

largeur:

120 mm

possibilité de fixation:

intégré

numéro RAL du codage / insert de contact:

9016

Boite de rép. 1E/5S GST18i3 Blanc

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland