Wieland - boite de répartition RST20i5 1E/3S Noir + RST20i4 1E/3S Marron - 99.903.0000.7

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - boite de répartition RST20i5 1E/3S Noir + RST20i4 1E/3S Marron

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de distributeur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573955097

Réf. Sonepar

00355000017

Réf. Fournisseur

99.903.0000.7

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP66

type de distributeur:

autre

nombre d'entrées:

2

nombre de sorties:

6

couleur de codage / insert de contact:

multicolore

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

2.701 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

162 mm

hauteur:

96 mm

largeur:

104 mm

Boite de répartition RST20i5 1E/3S noir + RST20i4 1E/3S marron