Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Wieland - Boite GesisRAN 1E/6S GST18i3 3G2,5 noir - 98.530.0200.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - Boite GesisRAN 1E/6S GST18i3 3G2,5 noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP30

  • nombre d'entrées - 1

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088645617

Réf. Sonepar

00355864561

Réf. Fournisseur

98.530.0200.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

230 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP30

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

6

prise de phase:

L1

marquage de pôle:

L, N, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

galvanisé

hauteur:

150 mm

largeur:

300 mm

Boite GesisRAN 1E/6S GST18i3 3G2,5 noir

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland