Wieland - boite RST16i2 1 entrée/3 sorties - 46.030.0154.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP66
type de distributeur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088344817
Réf. Sonepar
00355001136
Réf. Fournisseur
46.030.0154.0
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP66
type de distributeur:
autre
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
3
marquage de pôle:
L, N
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
gris
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
sans halogène:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
1.652 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
hauteur:
57.2 mm
largeur:
104 mm
possibilité de fixation:
intégré
numéro RAL du codage / insert de contact:
7035
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


